SIEMENS - SIE3TC52170BP0 CONTATT.GR.8 CC 2L,2R 230V 50HZ - 3TC52170BP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 82 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209083233
Artikelnummer
SIE3TC52170BP0
Herstellernummer
3TC52170BP0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
82 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
277...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
220 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0


