Startseite

SIEMENS - SIE3TC74140EB CONT.UNIP.CC 4L,4R 24 V CC - 3TC74140EB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TC74140EB CONT.UNIP.CC 4L,4R 24 V CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 400 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209034730

Artikelnummer

SIE3TC74140EB

Herstellernummer

3TC74140EB

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

140 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

400 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

contattore, grandezza costruttiva 12, a 1 polo, DC 3 e 5, 400A blocchetto di contatti ausiliari 4 NO + 4 NC DC 24 V comando in DC comando in DC Contattore 3TC per il comando della tensione continua, a 2 poli. I contattori DC 3TC convincono per la grande potenza in forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Essi si contraddistinguono inoltre per una durata di vita particolarmente lunga. I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del loro montaggio. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono fornibili in diverse grandezze costruttive, con comando in AC e DC, con diverse tensioni e con diversi contatti ausiliari. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre. Per questi contattori sono disponibili molteplici accessori, come ad es. limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti.