SIEMENS - SIE3TF68331DB4 CONTATT.G14 CA 3L,3R 24V CC - 3TF68331DB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 335 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 700 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 168 kW
Packung
1 ST
EAN
4011209233867
Artikelnummer
SIE3TF68331DB4
Herstellernummer
3TF68331DB4
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
335 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
700 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
168 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
389.81 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
630 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
610 A