Startseite

SIEMENS - SIE3TF68331QG7 CONT. GR.14 3L,3R 110-120V 50-60HZ - 3TF68331QG7

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TF68331QG7 CONT. GR.14 3L,3R 110-120V 50-60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 335 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 700 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 168 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209341944

Artikelnummer

SIE3TF68331QG7

Herstellernummer

3TF68331QG7

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

335 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

700 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

168 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

389.81 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...120 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

630 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

610 A

contattore sottovuoto AC-3e/AC-3 630 A, 335 kW / 400 V, Ue 690V, a 3 poli, Uc: AC 110...120 V(50/60Hz) azionamento: convenzionale raddrizzatore a ponte integrato con contattore di commutazione 3TC44 contatti ausiliari 3 NO + 3 NC circuito princ.: sbarra circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite Contattore sottovuoto 3TF6 per il comando di motori. I contattori sottovuoto 3TF6 convincono per la grande potenza in forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Essi si contraddistinguono inoltre per una durata di vita particolarmente lunga. Essi sono pertanto particolarmente adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi. I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del loro montaggio. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready. Essi sono fornibili in due grandezze costruttive, con comando in AC e DC e in un ampio campo di potenza. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre. Per questi contattori sono disponibili molteplici accessori, come ad es. limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti.