SIEMENS - SIE3TF68448CQ7 CONT.G.14 CA 4L,4R 380-460 1000V - 3TF68448CQ7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...460 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 335 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 700 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 168 kW
Packung
1 ST
EAN
4011209211858
Artikelnummer
SIE3TF68448CQ7
Herstellernummer
3TF68448CQ7
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
335 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
700 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
168 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
389.81 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...460 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
630 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
610 A