SIEMENS - SIE3TF69331DB4 CONT.G.14R CA 3L,3R 24VCC - 3TF69331DB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 450 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 910 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 191 kW
Packung
1 ST
EAN
4011209219526
Artikelnummer
SIE3TF69331DB4
Herstellernummer
3TF69331DB4
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
450 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
910 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
191 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
514.85 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
820 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
690 A