SIEMENS - SIE3TF69331QV7 CONT. GR.14 3L,3R 380-420V 50-60HZ - 3TF69331QV7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...420 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 450 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 910 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 191 kW
Packung
1 ST
EAN
4011209356382
Artikelnummer
SIE3TF69331QV7
Herstellernummer
3TF69331QV7
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...420 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
450 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
910 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
191 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
514.85 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...420 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
820 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
690 A