SIEMENS - SIE3TF69440CM7 CONT.G.14R CA 4L,4R 200-240 50-60HZ - 3TF69440CM7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 200...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 450 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 910 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 191 kW
Packung
1 ST
EAN
4011209044517
Artikelnummer
SIE3TF69440CM7
Herstellernummer
3TF69440CM7
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
200...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
450 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
910 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
191 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
514.85 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
200...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
820 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
690 A