Startseite

SIEMENS - SIE3TG10010AG2 PICCOLO CONT. 3L,1R 110V 50-60HZ - 3TG10010AG2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TG10010AG2 PICCOLO CONT. 3L,1R 110V 50-60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209044951

Artikelnummer

SIE3TG10010AG2

Herstellernummer

3TG10010AG2

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

8.4 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

relè di potenza, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, a 3 poli, AC 110 V, 45...450 Hz, contatti ausiliari: 1 NC, morsetti a vite piccolo contattore SIRIUS 3TG10 per la commutazione di segnali di comando nel circuito di comando ad es. per elettrodomestici, dispositivi di sollevamento oppure nel settore delle installazioni. I piccoli contattori 3TG10 si contraddistinguono per la loro ridotta larghezza costruttiva. Hanno un funzionamento silenzioso, un blocchetto di contatti ausiliari integrato e possono essere montati in qualsiasi posizione di montaggio. I piccoli contattori 3TG10 sono ordinabili con comando in AC oppure in DC, per diverse correnti di impiego, con 4 contatti NO oppure 3 contatti NO e un contatto NC e sono disponibili con collegamento a vite o attacchi a spina piatta. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.