Startseite

SIEMENS - SIE3TG10010BB4 PICCOLO CONT. 3L,1R 24VCC - 3TG10010BB4

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TG10010BB4 PICCOLO CONT. 3L,1R 24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209044975

Artikelnummer

SIE3TG10010BB4

Herstellernummer

3TG10010BB4

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

8.4 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

relè di potenza, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, a 3 poli, DC 24 V, contatti ausiliari: 1 NC, morsetti a vite piccolo contattore SIRIUS 3TG10 per la commutazione di segnali di comando nel circuito di comando ad es. per elettrodomestici, dispositivi di sollevamento oppure nel settore delle installazioni. I piccoli contattori 3TG10 si contraddistinguono per la loro ridotta larghezza costruttiva. Hanno un funzionamento silenzioso, un blocchetto di contatti ausiliari integrato e possono essere montati in qualsiasiposizione di montaggio. I piccoli contattori 3TG10 sono ordinabili con comando in AC oppure in DC, per diverse correnti di impiego, con 4 contatti NO oppure 3 contatti NO e un contatto NC e sono disponibili con collegamento a vite o attacchi a spina piatta. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.