SIEMENS - SIE3TG10101AC2 PICCOLO CONT. 4L 24V 50-60HZ S.P. - 3TG10101AC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 16 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209045064
Artikelnummer
SIE3TG10101AC2
Herstellernummer
3TG10101AC2
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
16 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
8.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


