SIEMENS - SIE3TH42620AD0 CONT.AUS.10A 6L,2R 42V 50HZ - 3TH42620AD0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 42...42 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209048331
Artikelnummer
SIE3TH42620AD0
Herstellernummer
3TH42620AD0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
42...42 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
50...50 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0


