SIEMENS - SIE3TH43460AP0 CONT.AUX 10A 6L,2R 230V - 3TH43460AP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209049147
Artikelnummer
SIE3TH43460AP0
Herstellernummer
3TH43460AP0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
277...277 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
1


