Startseite

SIEMENS - SIE3TH43550AN2 CONT.AUS.10A 5L,5R 220V 50-60HZ - 3TH43550AN2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TH43550AN2 CONT.AUS.10A 5L,5R 220V 50-60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...220 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209049284

Artikelnummer

SIE3TH43550AN2

Herstellernummer

3TH43550AN2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

5

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

contattore ausiliario, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, morsetti a vite, comando in AC, AC 220V 50/60Hz Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando. I contattori ausiliari SIRIUS 3TH4 hanno morsetti con una designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite si possono commutare contemporaneamente fino a 10 circuiti ausiliari. I contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety anche come varianti SUVA. Gli apparecchi sono tropicalizzati, assicurano una grande affidabilità di contatto e sono adatti allimpiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori ausiliari 3TH4 sono fornibili con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli. Come accessori sono fornibili tra laltro limitatori di sovratensione, ritardatori e relè dinterfaccia.