Startseite

SIEMENS - SIE3TH43820AG2 CONT.AUS.10A 8L,2R 110V 50-60HZ - 3TH43820AG2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TH43820AG2 CONT.AUS.10A 8L,2R 110V 50-60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209090545

Artikelnummer

SIE3TH43820AG2

Herstellernummer

3TH43820AG2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

8

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

contattore ausiliario 82 E DIN EN 50011 8 NO+2 NC,morsetto a vite comando in corrente alternata, AC 110 V 50/60 Hz Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.\nI contattori ausiliari SIRIUS 3TH4 hanno morsetti con una designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite si possono commutare contemporaneamente fino a 10 circuiti ausiliari. I contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety anche come varianti SUVA. Gli apparecchi sono tropicalizzati, assicurano una grande affidabilità di contatto e sono adatti all'impiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA).\nI contattori ausiliari 3TH4 sono fornibili con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli.\nCome accessori sono fornibili tra l'altro limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.