Startseite

SIEMENS - SIE3TH43910AP0 CONT.AUS.10A 9L,1R 230V 50HZ - 3TH43910AP0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TH43910AP0 CONT.AUS.10A 9L,1R 230V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 9

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209049727

Artikelnummer

SIE3TH43910AP0

Herstellernummer

3TH43910AP0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

9

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

277...277 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

contattore ausiliario, 91E, EN 50011, 9 NO + 1 NC, morsetti a vite, comando in AC, AC 230V 50Hz, 277V 60Hz Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando. I contattori ausiliari SIRIUS 3TH4 hanno morsetti con una designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite si possono commutare contemporaneamente fino a 10 circuiti ausiliari. I contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety anche come varianti SUVA. Gli apparecchi sono tropicalizzati, assicurano una grande affidabilità di contatto e sono adatti allimpiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori ausiliari 3TH4 sono fornibili con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli. Come accessori sono fornibili tra laltro limitatori di sovratensione, ritardatori e relè dinterfaccia.