Startseite

SIEMENS - SIE3TK15420AF0 CONT.QUADRIP. 800A AC-1 110V 50HZ - 3TK15420AF0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TK15420AF0 CONT.QUADRIP. 800A AC-1 110V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 280 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 800 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209330412

Artikelnummer

SIE3TK15420AF0

Herstellernummer

3TK15420AF0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

280 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

800 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

120...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

550 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

contattore, AC-1, a 4 poli, 800A, contatti principali 4 NO, contatti ausiliari 2 NO + 2 NC, comando in AC AC 110V 50Hz/AC 120V 60Hz