Startseite

SIEMENS - SIE3TK17420AP0 CONT.QUADRIP. 1000A AC-1 230V 50HZ - 3TK17420AP0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TK17420AP0 CONT.QUADRIP. 1000A AC-1 230V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 370 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1000 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209330498

Artikelnummer

SIE3TK17420AP0

Herstellernummer

3TK17420AP0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

370 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1000 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

700 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

contattore, AC-1, a 4 poli, 1000A, contatti principali 4 NO, contatti ausiliari 2 NO + 2 NC, comando in AC AC 220 ... 230V 50Hz/AC 240V 60Hz