SIEMENS - SIE3TK17420AU0 CONT.QUADRIP. 1000A AC-1 240V 50HZ - 3TK17420AU0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 370 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1000 A
Packung
1 ST
EAN
4011209330566
Artikelnummer
SIE3TK17420AU0
Herstellernummer
3TK17420AU0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
370 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1000 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
700 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2


