Startseite

SIEMENS - SIE3TK19103A CONT.AUX. 1L,1R X 3TK1 - 3TK19103A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TK19103A CONT.AUX. 1L,1R X 3TK1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209331457

Artikelnummer

SIE3TK19103A

Herstellernummer

3TK19103A

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5.6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

sonstige

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

1° blocchetto di contatti ausiliari per montaggio laterale su contattori a sinistra o a destra, 1 NO + 1 NC