Startseite

SIEMENS - SIE3TK28100BA02 DISP. SICUR. MOTORE FERMO 24 VDC CAGE-CL - 3TK28100BA02

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TK28100BA02 DISP. SICUR. MOTORE FERMO 24 VDC CAGE-CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209717398

Artikelnummer

SIE3TK28100BA02

Herstellernummer

3TK28100BA02

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Mit Starteingang:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Rückführkreis:

ja

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Rückfallverzögerung:

0.2...6 s

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

138.5 mm

Tiefe:

120 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

dispositivo di sicurezza SIRIUS di sicurezza sorveglianza di fermo DC 24 V, 45 mm morsetto a molla circuito di abilitazione istantaneo: 3 NO + 1 NC circuito di abilitazione ritardato: 0 circuito di segnalazione: 3 avvio automatico apparecchio di base cat. max. di errore EN 954-1: 4 PL max. raggiungibile secondo EN 13849-1: e SIL max. raggiungibile secondo IEC 61508: 3 Dispositivo di controllo stato di fermo SIRIUS 3TK28 per il controllo sicuro di stato di fermo con motori. Lapparecchio è impiegabile con flessibilità per lutilizzo con diversi motori e convertitori di frequenza e dispone di un ritardo per stato di fermo impostabile. Esso è economico, poiché non richiede alcun sensore addizionale. Grazie ad una diagnostica degli errori rapida e alla segnalazione con LED di errore si raggiunge un livello di disponibilità elevato dellimpianto. Gli apparecchi sono fornibili con diverse tensioni nonché con morsetti a vite o a molla. Gli accessori, come ad es. le targhette identificative, facilitano lutilizzo dei prodotti. Safety is a SIRIUS business.