Startseite

SIEMENS - SIE3TK28101BA42 SAFE SPEED MONITOR 24VDC MOLLA - 3TK28101BA42

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TK28101BA42 SAFE SPEED MONITOR 24VDC MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209860346

Artikelnummer

SIE3TK28101BA42

Herstellernummer

3TK28101BA42

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Mit Starteingang:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

1

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

107.7 mm

Tiefe:

124.3 mm

dispositivo di sicurezza SIRIUS di sicurezza sorveglianza del numero di giri DC 24 V, 45 mm morsetto a molla circuito di abilitazione istantaneo: 2 NO circuito di abilitazione ritardato: 0 circuito di segnalazione: 2 elettrico avvio automatico/avvio manuale apparecchio di base PL max. raggiungibile secondo EN 13849-1: e SIL max. raggiungibile secondo IEC 61508: 3 Dispositivo di controllo velocità SIRIUS 3TK28 per il controllo sicuro di stato di fermo e di velocità in macchine e impianti, ad es. con motori. Lapparecchio è adatto per tutti i comuni sensori e dispone di un ritardo di abilitazione impostabile. Mediante una semplice parametrizzazione e la diagnostica continua tramite il display si possono eliminare velocemente gli errori in ogni momento. Grazie alla sorveglianza di porta/riparo di protezione integrata, lapparecchio garantisce una maggiore sicurezza abilitando limpianto solo nello stato sicuro. Gli apparecchi sono fornibili con diverse tensioni nonché con morsetti a vite o a molla. Gli accessori, come ad es. cavi di collegamento, adattatori e targhette identificative, facilitano lutilizzo dei prodotti. Safety is a SIRIUS business.