Startseite

SIEMENS - SIE3TX70147BM00 RELE FRONT. 24 VUC X 3TX70141BB00-3RQ31 - 3TX70147BM00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TX70147BM00 RELE FRONT. 24 VUC X 3TX70141BB00-3RQ31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

Packung

  • 15 ST

EAN

4011209684485

Artikelnummer

SIE3TX70147BM00

Herstellernummer

3TX70147BM00

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

6.2 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP00

relè, 1 contatto CO, DC 24 V, impiegabile in DC 24 V apparecchio completo Questo morsetto dinterfaccia a relè 3TX7 viene sostituito da un apparecchio della serie costruttiva 3RQ3. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.