SIEMENS - SIE3TX74023G VARISTORE X 3TF30-35 3TF40-45 3TH3-4 - 3TX74023G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...48 V
Betriebsspannung bei DC - 24...70 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 24...48 V
Packung
1 ST
EAN
4011209055414
Artikelnummer
SIE3TX74023G
Herstellernummer
3TX74023G
Hersteller
SIE
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...48 V
Betriebsspannung bei DC:
24...70 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...48 V
limitatore di sovratensione varistore con distanziatori per cavi AC 24 ... 48 V / DC 24 ... 70 V per il montaggio sul morsetto della bobina per contattori grandezza costruttiva S0-S2


