SIEMENS - SIE3TX74623G VARISTORE AC24-48V DC 24-70V - 3TX74623G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...48 V
Betriebsspannung bei DC - 24...70 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 24...48 V
Packung
1 ST
EAN
4011209055834
Artikelnummer
SIE3TX74623G
Herstellernummer
3TX74623G
Hersteller
SIE
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...48 V
Betriebsspannung bei DC:
24...70 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...48 V
limitatore di sovratensione varistore da incollare AC 24 ... 48 V / DC 24 ... 70 V per contattori grandezza costruttiva 3 ... 12


