SIEMENS - SIE3TX75223R COMP.RC X 3TF52-56 24-48V - 3TX75223R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...48 V
Betriebsspannung bei DC - 24...70 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 24...48 V
Packung
1 ST
EAN
4011209056497
Artikelnummer
SIE3TX75223R
Herstellernummer
3TX75223R
Hersteller
SIE
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...48 V
Betriebsspannung bei DC:
24...70 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...48 V
limitatore di sovratensione componente RC per il montaggio a scatto AC 24 ... 48 V / DC 24 ... 70 V per contattori grand. costr. 8-12, comando AC grand. costr. 3-6, comando in DC


