Startseite

SIEMENS - SIE3TY65011AA00 BLOC.CONT.AUS.1L,1R 3TB44-50 DX-SX. - 3TY65011AA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TY65011AA00 BLOC.CONT.AUS.1L,1R 3TB44-50 DX-SX.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209566019

Artikelnummer

SIE3TY65011AA00

Herstellernummer

3TY65011AA00

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5.6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

blocchetto di contatti ausiliari, per contattori 3TB44-50, 3TC4 per montaggio a sinistra o a destra (ricambio per 3TY6501-1A/- 1B)