Startseite

SIEMENS - SIE3TY65011K BLOC.CONT.AUS.1L,1R 3TB46-50 2 SIN - 3TY65011K

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TY65011K BLOC.CONT.AUS.1L,1R 3TB46-50 2 SIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209058712

Artikelnummer

SIE3TY65011K

Herstellernummer

3TY65011K

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5.6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

2° blocchetto di contatti ausiliari a sinistra, per 3TB46 ... 3TB50