SIEMENS - SIE3TY74030AB0 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 24V 50HZ - 3TY74030AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 29...29 V
Packung
1 ST
EAN
4011209081901
Artikelnummer
SIE3TY74030AB0
Herstellernummer
3TY74030AB0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
29...29 V
bobina magnetica per contattori 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 24V 50Hz/AC 29V 60Hz ricambio per 3TY4803-0AB0


