Startseite

SIEMENS - SIE3TY74030AF0 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 110V 50HZ - 3TY74030AF0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TY74030AF0 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 110V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 132...132 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209082380

Artikelnummer

SIE3TY74030AF0

Herstellernummer

3TY74030AF0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

132...132 V

bobina magnetica per contattori 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz ricambio per 3TY4803-0AF0