Startseite

SIEMENS - SIE3TY74030AK2 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 120V 50-60HZ - 3TY74030AK2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TY74030AK2 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 120V 50-60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 120...120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 120...120 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209089280

Artikelnummer

SIE3TY74030AK2

Herstellernummer

3TY74030AK2

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

120...120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

120...120 V

bobina magnetica per contattori 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 120 V 50/60 Hz ricambio per 3TY4803-0AK1