SIEMENS - SIE3TY74030AN2 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 220V 50-60HZ - 3TY74030AN2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...220 V
Packung
1 ST
EAN
4011209091276
Artikelnummer
SIE3TY74030AN2
Herstellernummer
3TY74030AN2
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...220 V
bobina magnetica per contattori 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 220 V 50/60 Hz ricambio per 3TY4803-0AN1


