Startseite

SIEMENS - SIE3TY74030AP0 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 230V 50HZ - 3TY74030AP0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TY74030AP0 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 230V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 277...277 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209084636

Artikelnummer

SIE3TY74030AP0

Herstellernummer

3TY74030AP0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

277...277 V

bobina magnetica per contattori 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 230V 50Hz/AC 277V 60Hz ricambio per 3TY4803-0AP0