SIEMENS - SIE3TY75611EA00 BLOC.CONT.AUS.1L,1ANT.RIP. GR.2-14 - 3TY75611EA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209363717
Artikelnummer
SIE3TY75611EA00
Herstellernummer
3TY75611EA00
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5.6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0


