Startseite

SIEMENS - SIE3TY75611UA00 BLOC.CONT.AUS.SX-DX .X ELETTR GR 2-14 - 3TY75611UA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TY75611UA00 BLOC.CONT.AUS.SX-DX .X ELETTR GR 2-14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0.3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209566002

Artikelnummer

SIE3TY75611UA00

Herstellernummer

3TY75611UA00

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

blocchetto di contatti ausiliari, adatto per elettronica, per 3TF44-69, 3TK4/5, 3TC4/5 per montaggio a sinistra o a destra (ricambio per 3TY7561-1U/- 1V)