SIEMENS - SIE3TY76830CF7 BOBINA 110V 50-60HZ X 3TF68 - 3TY76830CF7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 132...132 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 132...132 V
Packung
1 ST
EAN
4011209061743
Artikelnummer
SIE3TY76830CF7
Herstellernummer
3TY76830CF7
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
132...132 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
132...132 V
Bobina magnetica con elettronica di inserzione per contattore 3TF6844-.C.., AC 110 ... 132 V 50/60 Hz


