Startseite

SIEMENS - SIE3TY76830CQ7 BOBINA 380V 50-60HZ X 3TF68 - 3TY76830CQ7

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TY76830CQ7 BOBINA 380V 50-60HZ X 3TF68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 460...460 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 460...460 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209061774

Artikelnummer

SIE3TY76830CQ7

Herstellernummer

3TY76830CQ7

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

460...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

460...460 V

Bobina magnetica con elettronica di inserzione per contattore 3TF6844-.C.., AC 380 ... 460 V 50/60 Hz