Startseite

SIEMENS - SIE3TY76930CF7 BOBINA 110V 50-60HZ X 3TF69 - 3TY76930CF7

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TY76930CF7 BOBINA 110V 50-60HZ X 3TF69

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 132...132 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 132...132 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209178717

Artikelnummer

SIE3TY76930CF7

Herstellernummer

3TY76930CF7

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

132...132 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

132...132 V

Bobina magnetica per contattore 3TF6944-.C.., AC 110 ... 132 V 50/60 Hz