Startseite

SIEMENS - SIE3TY76930CQ7 BOBINA 380V 50-60HZ X 3TF69 - 3TY76930CQ7

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TY76930CQ7 BOBINA 380V 50-60HZ X 3TF69

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 460...460 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 460...460 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209226197

Artikelnummer

SIE3TY76930CQ7

Herstellernummer

3TY76930CQ7

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

460...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

460...460 V

Bobina magnetica per contattore 3TF6944-.C.., AC 380 ... 460 V 50/60 Hz