SIEMENS - SIE3UF18683GA00 TRASF.AMPER.X 3UB1 205-820A - 3UF18683GA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 820 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.1 VA
Öffnungsdurchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209065000
Artikelnummer
SIE3UF18683GA00
Herstellernummer
3UF18683GA00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
820 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.1 VA
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
3


