Startseite

SIEMENS - SIE3UF70001AU000 SIMOCODE PRO C MODULO BASE 110-240 VUC - 3UF70001AU000

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3UF70001AU000 SIMOCODE PRO C MODULO BASE 110-240 VUC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0...0 A

  • Spannungserfassungsmodul - nein

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 110...240 V

  • Stromerfassungsmodul - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209593824

Artikelnummer

SIE3UF70001AU000

Herstellernummer

3UF70001AU000

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0...0 A

Spannungserfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

110...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

110...240 V

Stromerfassungsmodul:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

110...240 V

Art der Anschlusstechnik:

ohne

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

3

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

110...240 V

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

0

Versorgungsspannung bei DC:

110...240 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Eingang für Thermistoranschluss:

ja

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

nein

Schaltfunktion:

monostabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung der Schnittstelle:

PROFIBUS

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

110...240 V

apparecchio base SIMOCODE pro C, interfaccia PROFIBUS DP 12 Mbit/s, RS-485, 4I/3O liberamente parametrizzabili, Us: AC/DC 110 ... 240 V, ingresso per connessione del termistore uscite a relè monostabili Sistema di gestione e comando motore SIMOCODE pro Cper molteplici funzioni di protezione, monitoraggio e comando per motori asincroni nonché dati di funzionamento, service e diagnostica dettagliati per sistemi di controllo di processo e comandi mediante i sistemi di bus di campo più comuni. Il sistema compatto di gestione motore con interfaccia PROFIBUS DP per avviatori diretti e avviatori invertitori o per il comando di un interruttore automatico funziona in modo autonomo indipendentemente dal sistema diautomazione. Esso fornisce dati dettagliati di funzionamento, di service e di diagnostica –sempre ed ovunque. Sono disponibili ulteriori omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA) anche per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). È supportato limpiego con motori IE3/IE4. Per la progettazione, la messa in servizio, lesercizio e la diagnostica di SIMOCODE pro è disponibile il software SIMOCODE ES (TIA Portal). Con la biblioteca di blocchi software SIMOCODE pro per SIMATIC PCS 7 è possibile integrare SIMOCODE pro in modo semplice nel sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7. Gli apparecchi di base SIMOCODE pro C sono disponibili con tensione di alimentazione di comando DC 24 V o AC/DC 110 ... 240 V. Per il funzionamento sono necessari almeno un modulo di misura della corrente e un cavo di collegamento adatto 3UF793. Questi nonché un pannello operatore opzionale sono fornibili separatamente. Con SIMOCODE un passo avanti nel futuro.