Startseite

SIEMENS - SIE3UF70101AU000 UNITA BASE SIMOCODE PRO V 110-220 VAC - 3UF70101AU000

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3UF70101AU000 UNITA BASE SIMOCODE PRO V 110-220 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungserfassungsmodul - ja

  • Stromerfassungsmodul - ja

  • Art der Anschlusstechnik - ohne

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209593848

Artikelnummer

SIE3UF70101AU000

Herstellernummer

3UF70101AU000

Hersteller

SIE

Spannungserfassungsmodul:

ja

Stromerfassungsmodul:

ja

Art der Anschlusstechnik:

ohne

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

3

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

110...240 V

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

0

Versorgungsspannung bei DC:

110...240 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Eingang für Thermistoranschluss:

ja

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

nein

Schaltfunktion:

monostabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung der Schnittstelle:

PROFIBUS

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

110...240 V

apparecchiatura di base SIMOCODE pro V PB, interfaccia PROFIBUS DP 12 Mbit/s, RS-485, 4I/3O liberamente parametrizzabili, Us: AC/DC 110 ... 240 V, ingresso per connessione del termistore uscite a relè monostabili, ampliabili tramite moduli di ampliamentoSistema di gestione e comando motore SIMOCODE pro V PB per molteplici funzioni di protezione, monitoraggio, sicurezza e comando per motori asincroni nonché dati di funzionamento, service e diagnostica dettagliati per sistemi di controllo di processo e comandi mediante i sistemi di bus di campo più comuni. Il sistema variabile e intelligente di gestione motore offre la possibilità di realizzare molte funzioni di comando, ad es. per il comando di un commutatore di poli o di una valvola a saracinesca, funzionando indipendentemente dal sistema di automazione. In combinazione con diversi moduli di ampliamento esso consente di realizzare unampia struttura dinsieme di ingressi e uscite, il rilevamento di tensione e potenza, la disinserzione fail-safe di motori,il preciso rilevamento di guasto verso terra con il trasformatore differenziale 3UL23, la sorveglianza di valore analogico e il rilevamento di temperatura. A seconda dellesecuzione sono possibili diversi collegamenti di comunicazione come PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU o EtherNet/IP. Il sistema fornisce dati dettagliati di funzionamento, di service e di diagnostica –sempre e dovunque. Sono disponibili ulteriori omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA) anche per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). È supportato limpiego con motori IE3/IE4. Per la progettazione, la messa in servizio, lesercizio e la diagnostica di SIMOCODE pro è disponibile il software SIMOCODE ES (TIA Portal). Con la biblioteca di blocchi software SIMOCODE pro per SIMATIC PCS 7 è possibile integrare SIMOCODE pro in modo semplice nel sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7. Gli apparecchi di base SIMOCODE pro V sono disponibili con tensione di alimentazione di comando DC 24 V o AC/DC 110 ... 240 V. Per il funzionamento sono necessari almeno un modulo di misura della corrente/tensione e un cavo di collegamento adatto 3UF793. Questi pannelli operatore opzionali con o senza display nonché diversi moduli di ampliamento sono fornibili separatamente. Con SIMOCODE un passo avanti nel futuro.