SIEMENS - SIE3UF70201AU010 SIMOCODE PRO S 110-240 V AC-DC - 3UF70201AU010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungserfassungsmodul - nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 110...240 V
Stromerfassungsmodul - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 110...240 V
Packung
1 ST
EAN
4011209916210
Artikelnummer
SIE3UF70201AU010
Herstellernummer
3UF70201AU010
Hersteller
SIE
Spannungserfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
110...240 V
Stromerfassungsmodul:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...240 V
Art der Anschlusstechnik:
ohne
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Versorgungsspannung bei DC:
110...240 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Thermistoranschluss:
ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Schaltfunktion:
monostabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V


