Startseite

SIEMENS - SIE3UF71001AA000 MODULO DI MISURA CORRENTE 0,3-3A - 3UF71001AA000

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3UF71001AA000 MODULO DI MISURA CORRENTE 0,3-3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungserfassungsmodul - nein

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...690 V

  • Stromerfassungsmodul - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 110...690 V

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209607927

Artikelnummer

SIE3UF71001AA000

Herstellernummer

3UF71001AA000

Hersteller

SIE

Spannungserfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

110...690 V

Stromerfassungsmodul:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

110...690 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Art der Anschlusstechnik:

Durchstecktechnik

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

modulo di misura della corrente, Corrente di regolazione 0,3...3 A, Larghezza costruttiva 45 mm, trasformatore a foro passante Con SIMOCODE un passo avanti nel futuro.