SIEMENS - SIE3UF71031AA000 MODULO DI MISURA CORRENTE 20-200A - 3UF71031AA000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungserfassungsmodul - nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...690 V
Stromerfassungsmodul - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 110...690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4011209624603
Artikelnummer
SIE3UF71031AA000
Herstellernummer
3UF71031AA000
Hersteller
SIE
Spannungserfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...690 V
Stromerfassungsmodul:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Art der Anschlusstechnik:
Durchstecktechnik
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC


