Startseite

SIEMENS - SIE3UF73001AU000 SIMOCODE PRO V MOD. 4I-2O MON 110-220VAC - 3UF73001AU000

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3UF73001AU000 SIMOCODE PRO V MOD. 4I-2O MON 110-220VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Digitalmodul

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Eingang für Thermistoranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209606203

Artikelnummer

SIE3UF73001AU000

Herstellernummer

3UF73001AU000

Hersteller

SIE

Ausführung:

Digitalmodul

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Schaltfunktion:

monostabil

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...240 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

modulo digitale, 4 Ingressi e 2 uscite a relè, Tensione di ingresso AC/DC 110-240V Uscite a relè monostabili, max. 2 moduli digitali, per apparecchiatura base SIMOCODE pro V Con SIMOCODE pro si entra nel futuro.