SIEMENS - SIE3UG45111BP20 RELECONTR. FASE 3X 360-520V 2W - 3UG45111BP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 320...500 V
Funktion Phasenausfallerkennung - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209642225
Artikelnummer
SIE3UG45111BP20
Herstellernummer
3UG45111BP20
Hersteller
SIE
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
320...500 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Breite:
22.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
320...500 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
92 mm
Tiefe:
91 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
320...500 V