Startseite

SIEMENS - SIE3UG45111BQ20 RELECONTR. FASE 3X 420-690V 2W - 3UG45111BQ20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3UG45111BQ20 RELECONTR. FASE 3X 420-690V 2W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 420...690 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209642232

Artikelnummer

SIE3UG45111BQ20

Herstellernummer

3UG45111BQ20

Hersteller

SIE

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

420...690 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Breite:

22.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

420...690 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

92 mm

Tiefe:

91 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

420...690 V

!!! prodotto di fine serie !!! Il successore consigliato è 3UG5511-1BR20 controllo sequenza delle fasi 3 x 420 ... 690 V, 2 CO; relè di controllo analogico controllo sequenza delle fasi 3 x 420 ... 690 V AC 50 ... 60 Hz 2 CO collegamento a vite Relè di controllo rete SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi, ad es. in caso di impianti mobili come compressori climatizzatori, container frigoriferi, compressori da cantiere o gru. Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali. Diverse varianti consentono la scelta precisa del prodotto adatto al caso applicativo. Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Varianti con ampio campo di tensione senza tensione ausiliaria sono impiegabili in tutte le reti del mondo. I molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.