SIEMENS - SIE3UG45132BR20 RELECONTR. RETE 3X 160-690V C. CL. - 3UG45132BR20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 160...690 V
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209642560
Artikelnummer
SIE3UG45132BR20
Herstellernummer
3UG45132BR20
Hersteller
SIE
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
160...690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Breite:
22.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
160...690 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
94 mm
Tiefe:
91 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
160...690 V


