SIEMENS - SIE3UG46181CR20 RELECONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V - 3UG46181CR20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 90...400 V
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209648401
Artikelnummer
SIE3UG46181CR20
Herstellernummer
3UG46181CR20
Hersteller
SIE
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
90...400 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Breite:
22.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
90...400 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
102 mm
Tiefe:
91 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
90...400 V


